曜日別特売
BIS00Y5 RFIDタグ BALLUFF 62271066

RFIDタグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62271066品番BIS00Y5
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●検出タイプ:RFID●接続タイプ:ワイヤレス●リーダースタイル:固定アズワン品番65-7271-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする