曜日別特売
BIS C-122-04/L RFIDタグ BALLUFF 62271100

RFIDタグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62271100品番BIS C-122-04/L
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

BIS RFIDタグ
BALLUFF製のBIS無線自動識別タグは、IP68等級の侵入保護を備えた産業環境に最適です。 RFIDシステム内で使用されるRFIDタグは、対象物の正確でタイムリーな識別が必要となる用途に最適です。
BIS RFIDタグ。BALLUFF製のBIS無線自動識別タグは、IP68等級の侵入保護を備えた産業環境に最適です。 RFIDシステム内で使用されるRFIDタグは、対象物の正確でタイムリーな識別が必要となる用途に最適です。

仕様●検出タイプ:データ記憶媒体●長さ:50mm●幅:15mm●動作温度 Min:-25℃寸法(線径Φmm×全長m)10×4.5保護等級IP68材質(ハウジング)エポキシ樹脂/ガラス繊維メモリーユーザーメモリ:EEPROM保存温度範囲(℃)-30~85設置場所メタルフリー(フリーゾーン)金属上 金属で面一周囲温度(℃)0~70アズワン品番65-7313-42アンテナ方式円形BCIグループLF(70/455kHz)認証マークCE/UKCA/cULus/WEEE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする