Roche 480 Light PCRシリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5パック×10個) 注文コード 62271617 品番 PCR-384-LC480-W
参考基準価格(税別)¥79,100 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

Axygen(R) 384ウェルマイクロプレート(Roche Light Cycler 480対応、シーリングフィルム付き)、白、未滅菌Axygen(R) 384ウェルPCRマイクロプレート、白は、Roche Light Cycler 480に適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。Ultra Clearシーリングフィルムおよびウェル識別を容易にするための印刷済みの英数字標記が付属しています。▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼99.9%ピュアバージンポリプロピレン製。▼シーリングフィルムを含む。

仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:フルスカート●ウェル形状:ラウンド●ウェル容量:55μL●フタ付き:なし アズワン品番65-3963-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする