Set of power connections parallel bars

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62272615 品番LA9D8070
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Schneider Electric LA9D シリーズの電源接続、平行バーは、4 極切換接触器アセンブリ用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
Schneider Electric LA9D シリーズの電源接続、平行バーは、4 極切換接触器アセンブリ用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用。

仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:LC1D80004●範囲:Tesys D アズワン品番65-7286-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする