Set of power connections parallel busba

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62272624 品番LAD9V12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

Schneider Electric LAD9 シリーズの電源接続、パラレルバスバー、3P 可逆コンタクタアセンブリ用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
Schneider Electric LAD9 シリーズの電源接続、パラレルバスバー、3P 可逆コンタクタアセンブリ用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用。

仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:LC1D09-d38 です●範囲:Linergy 、TeSys アズワン品番65-7286-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする