曜日別特売
SGM17926 Sigma遠心機専用テーブル Sigma 3-16KL, 3-18KS, 4-16KS用 SIGMA(シグマ) 62273044

Sigma遠心機専用テーブル Sigma 3-16KL, 3-18KS, 4-16KS用

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1式注文コード62273044品番SGM17926
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥365,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

Sigma 遠心機専用テーブル
Sigmaの遠心分離機専用テーブルは6種類のサイズがあります。
対応する遠心分離機の寸法に合わせて、便利な作業高さと最適に計算されたフットプリントを実現しました。
テーブルは塗装鋼板製で、収納コンパートメント(2枚扉)と便利な引き出し式棚を装備しています。
ロック可能なキャスターにより、遠心分離機専用テーブル
Sigma 遠心機専用テーブル。Sigmaの遠心分離機専用テーブルは6種類のサイズがあります。対応する遠心分離機の寸法に合わせて、便利な作業高さと最適に計算されたフットプリントを実現しました。テーブルは塗装鋼板製で、収納コンパートメント(2枚扉)と便利な引き出し式棚を装備しています。ロック可能なキャスターにより、遠心分離機専用テーブルを簡単に移動させ、研究室内に配置することができます。

仕様●対応機種:3-16KL、3-18KS、4-16KS●サイズ(W×H×Dmm):650×501×647アズワン品番65-3845-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする