※代表画像

アルミクリップボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62273138 品番 ACB-A4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

さびない!われない!異物混入なし!グリップ部は板バネ式ですので破損して欠落する事がありません。グリップ部分はステンレス製、本体部分はアルミアルマイト仕上げとなっており軽量化を実現。

寸法(mm)223×314 サイズA4縦 材質(本体)アルミ 質量(g)225 材質(グリップ)SUS304
注意
※個人宅配送は出来ません。
※画像のワイヤー・ボールペンは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする