※代表画像
カネタ商会
カネタ商会の クリーンルーム用事務用品
カネタ商会の クリーンルーム用ファイル/バインダー
アルミクリップボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62273147
品番
ACB-A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
さびない!われない!異物混入なし!グリップ部は板バネ式ですので破損して欠落する事がありません。グリップ部分はステンレス製、本体部分はアルミアルマイト仕上げとなっており軽量化を実現。
寸法(mm)
223×314
サイズ
A4横
材質(本体)
アルミ
質量(g)
225
材質(グリップ)
SUS304
注意
※個人宅配送は出来ません。
※画像のワイヤー・ボールペンは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません