※代表画像

KTC-30 ステンレステープカッター カネタ商会 62273305 KTC-30 ステンレステープカッター カネタ商会 62273305

ステンレステープカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62273305 品番KTC-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレスなので錆びず劣化しません。床に落としても割れたりすることも無く、テープリールを使用していませんので部品の紛失も無く、取付簡単です。底にノンスリップマットを使用。中空構造なのでゴミが貯まらず清掃も簡単です。

材質SUS304 質量(g)870 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×210×83 適合テープ外径(Φmm)95(最大35m巻) 適合テープ幅(mm)最大30
注意
※個人宅配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする