- スノーソックス スーパー ISSE SAFETY 62273838 - スノーソックス スーパー ISSE SAFETY 62273838 - スノーソックス スーパー ISSE SAFETY 62273838 - スノーソックス スーパー ISSE SAFETY 62273838

スノーソックス スーパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード62273838 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。
(さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます)
独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。
装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。
走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。
チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地
使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。

材質ポリエステル 材質(ゴム)天然ゴム 適合タイヤサイズ135/70R13・135/80R13・145/60R13・145/65R13・145/70R13・155/65R13・155/70R13・165/55R13・165/60R13・165/65R13・165/70R13・175/50R13・175/55R13・175/60R13・185/55R13・185/60R13・195/45R13・195/55R13・135/70R14・145/65R14・165/55R14・165/60R14・175/50R14・185/50R14・195/40R14・195/50R14・215/40R14・185/45R15 サイズ54 用途走行距離・機会の多いドライバー向け
関連資料:(0.1MB)
注意
※ご使用のタイヤサイズに適合するサイズのスノーソックスをご利用ください。(別途掲載の適合表<PDFデータ>よりご確認いただけます)
※車を停止させる際には安全で平坦な場所に確実に停め、パーキングブレーキをかけ、エンジンを止めてください。また、周囲の安全を十分に確認してから車外に出てください。
※発進時にはアクセルをふかしすぎず、ゆっくりと発進してください。
※急ブレーキ・急ハンドルは避けてください。
※停止中にハンドルを切らないでください。
※砂利道・アスファルト路の走行は極力避けてください。(雪上やアイスバーンでご使用ください。)
※低温下で長時間駐車する場合はスノーソックスを取り外してください。(凍結によりスノーソックス路面に氷着し、走行再開時に破損する可能性があります。)
※雪やアイスバーンが路上にない路面状態が続く場合は、スノーソックスを取り外して走行してください。
※スノーソックスを装着しての運転時には、定期的に状態を確認し、破れや破損がないことを確認して安全運転を続けてください。
※スノーソックスを使用する場合は、40km/hを超えて走行しないでください。
※製品寿命を延ばすために、積雪路や氷結路以外を走行しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62273838 - 72637566 - 布製 タイヤチェーン 雪道走行用スベリ止めカバー モノタロウ 布製 タイヤチェーン 雪道走行用スベリ止めカバー モノタロウ 1セット(2枚) 7,598 税込8,358 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62273856
2024-07-08
用途:
非常時の積雪時
正木 様

いつも冬場にはスタットレスタイヤをはいているのですが急な積雪時に坂道を上るときなどに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする