サーメットリーマSD ステンレス加工用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)9.8 刃長(mm)28 注文コード62295767 品番SD9.800
参考基準価格(税別)¥35,670 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は刃径・刃長など441種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。

用途ステンレス 材質サーメット 刃数6 全長(mm)95 刃長(mm)28 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9.8 首下長(mm)55 コーティングノンコーティング 食付長さ(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする