用途自宅でのちょっとした作業、リモートワークにも。パソコン作業用、電話台、ソファ横のミニテーブル、キッチンのサイドテーブルとしても。ロータイプ 用途多彩 折りたたみ式 机 デスク。簡単設置 組立不要 おしゃれ シンプル 機能的。
材質天然木パイン(ラッカー塗装)
幅(mm)780
質量(kg)8.5
色ナチュラル
高さ(mm)710
奥行(mm)500
耐荷重(kg)30
天板厚さ(mm)20
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×500×120
天板有効寸法(mm)幅670×奥行500×高さ560