木製 シェルフ 3段

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62302294 品番ILR3-DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

棚板を載せるだけ アイアンレッグのシンプルなオープンシェルフ。ウッドとスチールの組み合わせがおしゃれなシェルフ。工具不要のカンタン組み立て。アイアンの脚に棚板をセットするシンプルな構造。軽量で移動や持ち運びもラクラク。使わないときはコンパクトに収納できる。

用途お家のリビング、キッチン、サイドボードとして、オフィスのインテリアにも。棚板を載せるだけ おしゃれ家具 オープン シェルフ 木製 スチール 工具不要 カンタン組み立て コンパクト 収納 シンプル 軽量。 材質スチール、天然木(色付き防腐処理・塗装なし) 質量(kg)6.9 ダークブラウン 形式組立式 段数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×275×530 組立時間約10-20分 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)上段:650×230、中段:780×230、下段:900×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする