Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の ラミネーター
Asmix(アスカ)の ラミネーター本体
かんたんラミネーター A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62302617
品番
L220A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル
適合サイズ
A4
色
ブラック
用途
用紙のラミネート加工
付属品
取扱説明書、保証書(1年)
質量(kg)
1.1
サイズ
A4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×100×70m
ウォームアップ時間
5〜8分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.4(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)
約3.8〜4.2(50Hz)、約4.7〜5(60Hz)
ローラー数
2
最大ラミネート幅(mm)
220
対応フィルム厚さ(μm)
100
注意
※一度につき1〜3枚のパウチ加工に適しています。ラミネーターでお手軽に掲示物の保護・補強が出来ます。操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル