Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の シュレッダー
Asmix(アスカ)の 電動シュレッダー
A4 マイクロカットシュレッダー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62302669
品番
S74M
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
放熱ファン内蔵で2時間連続細断を可能にした高耐久マイクロカットシュレッダー。連続細断で業務効率化。
用途
用紙の細断
付属品
取扱説明書、保証書(1年)
適合
ホッチキス:11号針まで対応
質量(kg)
約12.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
383×273×625
ダストボックス容量(L)
27(900枚)
定格使用時間
120分
給紙口幅(mm)
225
細断寸法(mm)
2×15
最大細断枚数
11枚
細断形状
マイクロカット
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
383×273×625
最大投入幅
A4