バーテック
バーテックの 厨房機器・設備・調理機械
バーテックの その他業務用厨房装置類
バーテックの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
バーキュートプラス ミートブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62303929
品番
69501551
参考基準価格(税別)
¥10,788
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ガード付きで、刃物がついた器具を安全に清掃できます。
用途
スライサーなど、刃物がついた機械の清掃に
全長(mm)
510
色
白
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
4.0/4.8(ダンパー全開)、3.2/3.8(ダンパー 2/3 開)、2.0/2.4(ダンパー 1/3 開)
温度制御方式
PID制御(SSR駆動)
吐出口気体温度範囲(℃)
常温〜350
ブラシ長(mm)
175
アズワン品番
64-9297-04