エクセン
エクセンの 電動工具 本体
エクセンの 電動工具攪拌機/バイブレーター
軽便電棒(ロング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62303947
品番
E28DLA
参考基準価格(税別)
¥93,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。
用途
コンクリート打設全般テストピース製造
全長(mm)
1015
出力(W)
280
電流(A)
5
電圧(V)
100
振動部(直径×長さLmm)
28×706
アズワン品番
64-7673-66
振動数範囲(Hz)
220〜270