ごちカレー ダエン 本体

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25枚) 注文コード62307858 品番ダエン 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

セパレートの内嵌合蓋でルーが漏れにくい楕円型タイプのカレー専用容器!※蓋は別売りです※

用途蓋と本体仕切でルーとご飯がセパレートされた内嵌合方式の蓋を採用しているためカレールーが漏れにくく配送や持ち帰り時も安心のカレー専用容器です。黒と白の2種の柄の品揃えでレンジアップも可能です。蓋(ごちカレー ダエンフタ)は別売りです。 材質PPH(PP発泡) 質量(g)17 レンジ 寸法(縦×横×高さ)(mm)250×155×50 商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この容器はポリプロピレン製で耐熱温度は110℃です。
※電子レンジに使用できますが、条件により変形する場合がありますので注意して下さい。オーブンでの調理に使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62308296
2021-08-23
用途:
カレー弁当容器

ふたのしまりがあまいので こぼれる そのわりに高いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする