仕様対応インターレース(50 & 60Hz):480i、576i、1080i、対応プログレッシブ(50 / 60Hz):480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4k@50/60Hz
色ブラック
周波数(Hz)対応信号:50/60
電源(V)5 DC
規格HDCP:HDCP 2.2 / HDCP 1.4
電力(W)動作:5
ケーブル長(m)対応HDMI:10以下
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×61.7×20
出入力ポート入力:HDMI x1/出力:HDMI ×4 (カスケード接続非推奨)
伝送速度(Gbps)ビデオ信号:合計18
HDMI規格HDMI 2.0
総質量(kg)0.145