曜日別特売
169ARRM16 JIS ABR490 アンカーボルト M16 コンドーテック 62310633

169ARRM16 JIS ABR490 アンカーボルト M16 コンドーテック 62310633
169ARRM16 JIS ABR490 アンカーボルト M16 コンドーテック 62310633

JIS ABR490 アンカーボルト M16

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(mm)400
内容量1本注文コード62310633品番169ARRM16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。

用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼表面処理生地ねじ径M16全長(mm)400ねじ長さ(mm)S80/80付属品NT4/座金1加工ねじ転造ねじ単重(g)0.7セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
注意
※定着板は含みません。
※環境保全の観点から梱包は致しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする