169ARRM20 JIS ABR490 アンカーボルト M20 コンドーテック 62310798

169ARRM20 JIS ABR490 アンカーボルト M20 コンドーテック 62310798
169ARRM20 JIS ABR490 アンカーボルト M20 コンドーテック 62310798

JIS ABR490 アンカーボルト M20

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(mm)550
内容量1本注文コード62310798品番169ARRM20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。

用途
アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。
付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼全長(mm)550ねじ径M20ねじ長さ(mm)S100/100表面処理生地単重(g)1.4加工ねじ転造ねじ
注意
※定着板は含みません。
※環境保全の観点から梱包は致しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする