SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 空圧補器関連商品
エアマネジメントハブ EXA1 Series
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62310844
品番
EXA1-30-EC-ML
参考基準価格(税別)
¥274,120
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
上位通信機能と無線通信機能(無線アダプタ接続時)を持ち、スタンバイレギュレータ、残圧排気弁を接続し、エアマネジメントシステムの制御を行います。
仕様
ボディーサイズ:30
電源電圧
DC24V±10%
定格流量(L/min)
10〜1000
単位
SI単位固定
測定流体
空気
プロトコル
EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
0〜1.0
関連資料:
カタログ(22.08MB)
取扱説明書:
取扱説明書(8.93MB)
注意
※無線アダプタは別売りとなります。