曜日別特売
169ARRM22 JIS ABR490 アンカーボルト M22 コンドーテック 62310947

169ARRM22 JIS ABR490 アンカーボルト M22 コンドーテック 62310947
169ARRM22 JIS ABR490 アンカーボルト M22 コンドーテック 62310947

JIS ABR490 アンカーボルト M22

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(mm)550
内容量1本注文コード62310947品番169ARRM22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。

用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼全長(mm)550ねじ径M22ねじ長さ(mm)S100/100表面処理生地単重(g)1.7加工ねじ転造ねじ
注意
※定着板は含みません。
※環境保全の観点から梱包は致しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする