AMS30B-F02C-EC-KLE エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC 62311000 AMS30B-F02C-EC-KLE エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC 62311000 AMS30B-F02C-EC-KLE エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC 62311000

エアマネジメントシステム レギュレータタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ30 管接続口径1/4 注文コード62311000 品番AMS30B-F02C-EC-KLE
参考基準価格(税別)¥369,890 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品はボディサイズ・管接続口径など192種類から選べます 他の種類を見る

生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減
設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減
生産設備状態を可視化
SMC無線システムに対応

仕様●3ポート残圧排気弁:マニュアル(プッシュターンロック式(手操作型)●エアマネジメントハブ:EXA1-30●スタンバイレギュレータ:AR30S●スタンバイ圧力範囲(Mpa):0.2〜0.4 ボディサイズ30 管接続口径1/4 電源電圧DC24V±10% 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじの種類G 定格流量(L/min)10〜1000 使用流体空気 単位EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみに適用) プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 供給圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 N.O./N.C.ノーマルクローズ
関連資料:カタログ(22.08MB) 取扱説明書:取扱説明書(8.93MB)
注意
※無線アダプタは別売りとなります。

商品説明動画

エアマネジメントシステム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする