SMC
エアマネジメントシステム レギュレータタイプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ボディサイズ
60
管接続口径
3/4
注文コード
62311210
品番
AMS60B-N06D-EC-MLG
参考基準価格(税別)
¥436,540
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・管接続口径
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減
設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減
生産設備状態を可視化
SMC無線システムに対応
仕様
●3ポート残圧排気弁:マニュアル(ノンロックプッシュ式)●エアマネジメントハブ:EXA1-60●スタンバイレギュレータ:AR50S●スタンバイ圧力範囲(Mpa):0.2~0.4
ボディサイズ
60
管接続口径
3/4
電源電圧
DC24V±10%
最高使用圧力(MPa)
0.7
ねじの種類
NPT
定格流量(L/min)
40~4000
使用流体
空気
単位
EXA1/ITV:SI単位固定
プロトコル
EtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
N.O./N.C.
ノーマルオープン
関連資料:
カタログ(22.08MB)
取扱説明書:
取扱説明書(8.93MB)
注意
※無線アダプタは別売りとなります。
商品説明動画
エアマネジメントシステム
参考になった