曜日別特売
AMS40B-R04D-EC-MLG エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC 62311307

 

AMS40B-R04D-EC-MLG エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC 62311307
AMS40B-R04D-EC-MLG エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC 62311307
AMS40B-R04D-EC-MLG エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC 62311307

エアマネジメントシステム レギュレータタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ40管接続口径1/2注文コード62311307品番AMS40B-R04D-EC-MLG
参考基準価格(税別)¥388,360販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減
設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減
生産設備状態を可視化
SMC無線システムに対応

仕様●3ポート残圧排気弁:マニュアル(ノンロックプッシュ式)●エアマネジメントハブ:EXA1-40●スタンバイレギュレータ:AR40S●スタンバイ圧力範囲(Mpa):0.2~0.4ボディサイズ40管接続口径1/2電源電圧DC24V±10%最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc定格流量(L/min)20~2000使用流体空気単位EXA1/ITV:SI単位固定プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7N.O./N.C.ノーマルオープン
関連資料:カタログ(22.08MB)取扱説明書:取扱説明書(8.93MB)
注意
※無線アダプタは別売りとなります。

商品説明動画

エアマネジメントシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする