※メイン画像
ダイアン・サービス
ダイアン・サービスの 冷房用品
ダイアン・サービスの 冷房関連用品
JOKINAIR貼るだけロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
62311516
品番
JA01-50-20-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアコンにワンタッチで取り付けるだけです。
二酸化塩素が気流に乗って空間全体に広がり、ウイルス、細菌、ニオイを分解して効果的に除去します。
用途
エアコン取り付け用。
材質/仕上
二酸化塩素パック成分:亜塩素酸ナトリウム、天然ゼオライト、水酸化ナトリウム
質量(g)
73.5
内容
二酸化塩素パック2個、ペーパーケース2枚、取付用丸型面ファスナー4セット
使用の目安
開封後約2か月(未開封での保存期限2年)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません