WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の ドアガード
ドアガード 標準型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62312426
品番
VA-274
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
扉を少し開いた状態で訪問者に応対できるので、防犯に適しています。ワンタッチ操作可能。
用途
玄関扉の補助締まり
付属品
取り付けネジ
材質
亜鉛ダイカスト(ソフトクロームメッキ)
色
シルバー
タイプ
外扉用
アズワン品番
64-5074-77
注意
※取り付けの際、木部の割れやビスの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
本製品は改良等の目的から仕様・デザインなどを予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。