WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の ドアガード
ドアガード 耐震型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62312444
品番
VA-275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アーム付け根のクリアランスが大きいので、地震によって建具が歪んで受け座がずれても解除できます。
用途
玄関扉の補助締まり
付属品
取り付けネジ
材質
亜鉛ダイカスト(ソフトクロームメッキ)
色
シルバー
タイプ
外扉用
アズワン品番
64-5074-78