WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
ステン旗丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62312514
品番
BK-998
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ステンレス製の旗丁番です。
規格寸法(mm)
127
勝手
右
用途
室内物入等扉用
板厚(mm)
3
縦(mm)
127
横(mm)
100
アズワン品番
64-5072-69
ねじ穴数
10
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
ビスは付属しておりませんので、取付箇所に合ったビスをお選びください。