WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
ドリスハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62312566
品番
BH1133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでスッキリとした精錬されたデザインのアルミ製ハンドルです。
用途
タンス、クローゼットなど家具の引き出しに。
付属品
取付け用ねじ
色
シャンパン
規格寸法(mm)
480
適合扉厚(mm)
20〜22
取手
取手