WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
ドリスハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62312575
品番
BH1134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでスッキリとした精錬されたデザインのアルミ製ハンドルです。
用途
タンス、クローゼットなど家具の引き出しに。
付属品
取付け用ねじ
色
シルバー
規格寸法(mm)
480
適合扉厚(mm)
20〜22
取手
取手