WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
ストレートハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62312654
品番
IK-353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
鉄製のハンドルです。〈br〉扉や引き出しの取手の取替や交換・追加にオススメです。
材質
鉄
規格
L
色
黒
幅(mm)
115
用途
扉や引き出しの取り換えハンドルにお使いください。
アズワン品番
64-5073-28
取手
取手
注意
※ハンドメイド品の為、寸法にバラつきがございます。〈br〉電動ドライバーなどを使用し強く締めすぎるとビスの破損や木割れが生じる恐れがありますのでご注意ください。