マスキングマスカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62312864 品番 CM-032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

貼ってキレイにはがせるマスキングテープと汚れたくない場所をカバーするフィルムシートが一緒になった便利アイテム!
※マスキングテープタイプのマスカーなので、糊残りが少なくキレイにはがせます。
※マスキングテープを貼った上にマスカーを貼る、捨て貼りの手間が省け、塗装養生作業の効率がアップします。
※塗装養生だけではなく、日常の汚れ防止、飛散防止などにも活躍するアイテムです。

用途
塗装養生はもちろん日常使いでもマスカーが大活躍!
ペイントや習字のはみだし対策に。
アウトドアや、幼いお子様の食事の際の汚れ対策に。
清掃時の汚れ飛散防止に。
ヘアカラー、散髪時のカバーに。
幅(mm)1100 長さ(m)20 材質テープ:和紙、粘着:アクリル、フィルム:ポリエチレン テープ種類マスキングテープ アズワン品番64-8270-39
注意
※壁紙やプリント合板に貼る場合、表面の加工や状態によってはがすとき下地を傷つけることがあります。
テープを貼った状態で長時間放置するとはがすときテープ跡や傷が残ることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする