仕様●3ポート残圧排気弁:マニュアル(プッシュターンロック式(手操作型))●エアマネジメントハブ:EXA1-40●スタンバイ圧力範囲(Mpa):0.2~0.4●スタンバイ電空レギュレータ:ITV3050-40ボディサイズ40管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)0.8ねじの種類G定格流量(L/min)20~2000使用流体空気単位EXA1/ITV:単位切替機能付き(海外向けのみ)設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8N.O./N.C.ノーマルオープン