曜日別特売
SHS17 とことんこだわりの粘着シート 460mm×20m リンテックコマース 62315673

とことんこだわりの粘着シート 460mm×20m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色カーボン
内容量1本注文コード62315673品番SHS17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

とことん品質にこだわった高級粘着シート!
※スリキズに強い!高品質!強粘着!
※溶剤に強い:アルコールなどで拭いても木目は溶けません。
※強粘着:いきなりベタッと貼りつかず軽くあおることができるから貼りやすい。
※(しっかり貼り付けた後は…強粘着となります)
※リアルな質感:プロも納得の高級感の溢れるリアルな木目・質感です。
※コーナも貼れる:家具のコーナー、四隅もドライヤーであたためながら貼ると、しっかり貼ることができます。

色
カーボン
幅(mm)
460
長さ(m)
20
注意
※貼る面が凸凹な面、三次曲面、天井、浴室、屋外へのご使用はお避けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする