バローベ
バローベの 軸付研磨
バローベの 軸付ヤスリ
チゼルヤスリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
62316757
品番
LC10020-2260-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ソーチェーン目立て用、平タイプチゼルヤスリ。
半角刃に最適。両端丸形タイプ。
スイスバローべ社のチゼルヤスリ。
側面両横に刃が付きソーチェーンの目立てに最適。
上刃と横刃の目立てが同時にできます。
用途
ソーチェーンの目立て用。
仕様
丸型横刃付
種別
グーフィーNo.60
長さ(mm)
150
幅(mm)
14.2
厚さ(mm)
2.3