※本体

モニターアーム 上下2画面

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62318918 品番BTSS02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

液晶ディスプレイを上下2面並べて設置し省スペースに使えるモニターアームです。
取り付け可能天板: 厚さ:10〜80mm、奥行き:100mm以上
支柱上で任意の高さに固定することができ、使用する人の使いやすい高さに調節できます。
最大10kgまで(アーム1つにつき)、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した
液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
画面回転360度、画面左右180度、画面上下15度調整可能です。
クランプ式でデスクにしっかり固定できます。
工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます。

付属品レバー×1、六角棒レンチ4mm×1、ネジ(M6×15mm)×2、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ワッシャー(Φ5)×8、ディスプレイ取り付け部×2、ポール×1、締め具×1、台座、ストッパー×2、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1、(別途プラスドライバーが必要です。) タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 奥行(mm)100以上 耐荷重(kg)10 本体質量(kg)1.9 角度調整範囲360度回転、左右180度、上下15度 天板厚さ(mm)10〜80 液晶モニター2台 適合モニターサイズ〜27 アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
注意
※モニターの重量によって取り付け部の動きの固さは異なります。
※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
※仕様にて規定される耐荷重を越えるディスプレイは取り付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする