曜日別特売

100%リサイクルプラパレット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1枚注文コード62324798品番片面四方差し
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

環境へ配慮した製品になります。
100%リサイクルプラスチックの使用により、Co2削減率40%を実現しております。
パレットの臭いが少ない為、食料品の積載もご利用可能です。
独自のハニカム構造により自重を軽くする事が出来ました。従来品より、50%の軽量を実現しております。(積載荷重は1000kg)

用途
平置き・段積み
材質再生PPブラック適合フォークリフト・ハンドパレット型式片面四方差し積載荷重(kg)1000動荷重(kg)1000自重(kg)11外寸法・高さ(mm)150外寸法・奥行(mm)1100外寸法・間口(mm)1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※こちらの商品は車上渡しになります。
※用途外での使用は禁止。
※指定積載荷重を超える積載は禁止。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする