瞬筆 小筆

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色薄墨 ペン先やわらかめ 注文コード62327668 品番P-SVS-30KS-B
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品はインク色・ペン先3種類から選べます 他の種類を見る

1秒ほどで乾く速乾インク搭載の筆ペン
これにより、筆跡がすぐ乾くので、手や書いたものが汚れません。筆記時にインキの乾きが遅く書いたものを汚してしまい、筆ペンに苦手意識を持っていた方にもおすすめです。
小筆タイプで使用頻度の少ない方に是非。

材質樹脂 インク水性染料 インク色薄墨 ペン先やわらかめ タイプキャップ式 用途冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする