ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
アクアマグクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
62328359
品番
AM-01P-BU
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
丈夫(本体ABS樹脂)、綺麗(スケルトン調)、錆びにくい(ステンレスバネ)、強力(ヨーク付きマグネット使用)の4拍子揃ったマグネットクリップ。レジ、冷蔵庫、ロッカー、デスクの友に。
用途
マグネットクリップ
材質
ABS樹脂製クリアクリップ/ステンレススプリング/ヨーク付きマグネット
寸法(mm)
挟み口:50
色
クリアブルー/クリア
サイズ
中
特性
強力