ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
アクアマグクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
サイズ
小
注文コード
62328386
品番
AM-02P-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫(本体ABS樹脂)、綺麗(スケルトン調)、錆びにくい(ステンレスバネ)、強力(ヨーク付きマグネット使用)の4拍子揃ったマグネットクリップ。レジ、冷蔵庫、ロッカー、デスクの友に。
用途
マグネットクリップ
材質
ABS樹脂製クリアクリップ/ステンレススプリング/ヨーク付きマグネット
寸法(mm)
挟み口:40
色
クリアレッド/クリア
サイズ
小
特性
強力