ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
カラーハイタック画鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25本)
注文コード
62328946
品番
BX1-6-BU
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス針を使用した錆びにくいカラーピン。
針長(mm)
8
色
青
頭径(Φmm)
12.5
材質
PS樹脂/ステンレス針
包装
収納便利なPSケース
タイプ
平タイプ
用途
ピン