ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
カラーハイタック画鋲
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25本)
注文コード
62328973
品番
BX1-6-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス針を使用した錆びにくいカラーピン。
針長(mm)
8
色
赤
頭径(Φmm)
12.5
材質
PS樹脂/ステンレス針
包装
収納便利なPSケース
タイプ
平タイプ
用途
ピン