ミツヤ
目玉クリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10本)
1パック(10本)
1パック(6本)
1パック(3本)
サイズ
豆
豆
小小
大
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
62329138
品番
MDC-18P
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
用途
クリップ
材質
鋼鈑/スプリング
寸法(mm)
挟み口:20
色
シルバー(ニッケルメッキ)
サイズ
豆
繰り返し・詰め替え
対応