曜日別特売
SWMC-510 目玉クリップ ミツヤ 62329165

SWMC-510 目玉クリップ ミツヤ 62329165
SWMC-510 目玉クリップ ミツヤ 62329165

目玉クリップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(20本)
サイズ
内容量1ケース(20本)注文コード62329165品番SWMC-510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。

用途クリップ材質鋼鈑/スプリング寸法(mm)挟み口:38シルバー(ニッケルメッキ)サイズ包装収納便利なPSケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: 事務所内で
有限会社東邦清掃社

メーカー品よりも安いので購入してみました。見た目はメーカー品とほとんど変わりません。長持ちするのを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする