TP-3000TZ 小形精米器パーレスト ケツト科学研究所 62329496 TP-3000TZ 小形精米器パーレスト ケツト科学研究所 62329496 TP-3000TZ 小形精米器パーレスト ケツト科学研究所 62329496 TP-3000TZ 小形精米器パーレスト ケツト科学研究所 62329496

小形精米器パーレスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品タイマーTZ-910 注文コード62329496 品番TP-3000TZ
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

カメムシによる斑点米(黒点米)や、ヤケ米・胴割米・着色米・うるち米・もち米の状態・混入程度を検査する際にお使いいただきたい小型精米器です。
検査用に抽出した見本の玄米を約30秒と短時間でとう精します。
また、ゴム板を採用していますのでヌカ切れが良く、仕上がりもきれいです。
パーレストは大麦のとう精もできますから、大麦の充実度検査・育種用歩留り検査にもお役立ていただけます。

付属品タイマーTZ-910 質量(kg)1.7 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×152×176 RoHS指令(10物質対応)対応 所要時間玄米(10g):30〜40秒、大麦(10g):180〜240秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする