ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
マグネットシート
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
62330285
品番
BX4-2P-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ100ミリ×300ミリ×0.7ミリ厚のマグネットシート。ツヤなし書き込みタイプ。薄くてもしっかり磁着し、カットしやすい厚み。
用途
マグネット
仕様
シート面:艶無、書き消し:書き込みのみ可
材質
ゴム磁石/PVC材
寸法(mm)
100×300×0.7
色
赤