マグネットシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 62330294 品番 BX4-2P-WH
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

サイズ100ミリ×300ミリ×0.7ミリ厚のマグネットシート。ツヤなし書き込みタイプ。薄くてもしっかり磁着し、カットしやすい厚み。

用途マグネット 仕様シート面:艶無、書き消し:書き込みのみ可 材質ゴム磁石/PVC材 寸法(mm)100×300×0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34091874
2019-05-27
用途:
現場の納期の表示

現場の納期の表示にシートにテプラで文字を張り使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする