ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
ハイタック画びょう
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(130本)
注文コード
62330863
品番
HT-02
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
押部が凹型の画鋲。押し易さをを追求した品質至上の画鋲。画鋲抜取器付き。
用途
ピン
材質
圧延鋼板/鉄線
タイプ
平タイプ
頭径(Φmm)
11
包装
収納可能なPSケース
針長(mm)
7
メッキ
表面真鍮メッキ(ゴールド)